Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Batterie Lithium à charge rapide : jusqu'à 9.000 tirs par charge complète (1h30)
Confort d'utilisation : Poignée soft grip et réglage d'enfoncement sans outil
Bande de clou papier sans déchet
Crochet tri fonction : ceinture, liteau et soutien de batterie
Facile d'entretien
Description produit (SEO H1 Header): Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm
Applications: Liteaux, lattes et contrelattes
Volige
Ossature en bois
Bardage
Pose de montants
Panneaux de couverture
Lames de plancher
Coffrage
Terrasse bois
Angle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °
Autonomie cartouche de gaz: 1100 tirs
Cadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/jour): 4000 fixation(s)
Capacité batterie: 2.1 Ah
Capacité magasin: 55 fixation(s)
Effort de mise en appui: 7.5 Kg
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m: 89 dB(A)
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m: 102 dB(A)
Nombre de fixation par recharge batterie: 9000 tirs
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.3 Kg
Poids de la batterie: 0.125 Kg
Puissance batterie: 16 W/h
Puissance: 82 J
Quantité de batterie par kit: 1 pièces
Temps de charge batterie: 90 min.
Température de fonctionnement: 0°C...+49 °C
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.6 m/s2
Im350+ lithium
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
nombre de coups par charge de gaz
nombre de coups par charge de batterie
capacité du chargeur
vibration selon ISO 86621
énergie d'impact
format de pile
niveau de puissance acoustique
Poids
Gamme
Multiple de vente